Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusteippi Power

Asennusteippi Power
KAKSIPUOLEINEN TEIPPI WHB POWER 19MMX10M

Tuotenro 0894909002

EAN 4056807827131

-
Asennusteippi Power

Tuotenro 0894909002
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
Kaksipuolinen erittäin hyvin tarttuva yleisteippi vaativiin asennuskiinnityksiin sisällä ja ulkona. Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa.

Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta


Pito juoksumetriä kohti:


  • 6 kg / 19 mm leveä


Näkymättömät liitokset mahdollisia


  • Optimaalinen asennus ilman hankalia reikiä, ruuveja, niittejä yms.

  • Poraaminen, niittaaminen yms. ei heikennä materiaalia.


2 in 1: Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa


  • Välitön jännityksetön sidos

  • Tuottaa tärinää ja iskuja vaimentavan vaikutuksen

  • Estää ruosteen muodostumisen


Erittäin hyvä kosteuden- ja UV-kestävyys, sopii käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa.

Huomautus

Tutustu ennen esiteltyjen liimausratkaisujen käyttöä asianmukaisiin maakohtaisiin rakennusmääräyksiin. Varmista, että noudatat määräyksiä, kun suunnittelet ja toteutat menetelmiäsi. Suosittelemme, että käytät aina mekaanista varmistusta, kun teet liimauksia pään yläpuolella (1,80 m).

Käyttöalue
Läpinäkyvät asennusteipit, pohjamateriaalitaulukko
Power PLUS -asennusteippiPower asennusteippi
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Tiili (leikkauspinta)

1

1

Tulenkestävä tiili

2

2

Kalkkihiekkatiili

2

-
Pyökki

3

3

Kuusi

3

2

Lehtikuusi

3

3

MuuLasi

4

4

Bitumialusrakenteet--
Silikoni--
MuovitPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polykarbonaatti)

3

3

PVC

2

2

Polyeteeni (PE)--
Polypropeeni (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Rajoitettu tarttuvuus
2 = Kohtuullinen tarttuvuus
3 = Hyvä tarttuvuus
4 = Erittäin hyvä tarttuvuus
5 = Erinomainen tarttuvuus
- = Ei tarttuvuutta
MetalliAlumiini

5

4

Teräs

4

5

Puu ja kiviBetoni

5

4

Graniitti

4

4

Marmori

2

3

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Power-teippejä käytetään liittämään samanlaisia ja erilaisia materiaaleja, kuten pinnoittamattomia metalleja (esim. teräs tai alumiini ilman oksidikerrosta), tiheää ja kovaa puuta*, lasia ja korkeaenergisiä muoveja (ABS, polykarbonaatti, PMMA, kova PVC jne.) Se soveltuu sileille ja kuvioiduille, riittävän kiinteille pinnoille. Muihin liitäntämenetelmiin verrattuna sen käsiteltävyys on nopeaa ja tehokasta.



Ei suositella käytettäväksi alhaisen pintaenergian materiaaleissa, kuten PE, PP, jauhemaalatut pinnat tai Teflon®, eikä vaikeasti liimattavilla pinnoilla, kuten PA, kumi, silikoni, pehmeä PVC tai EPDM. Tarttuvuus voi olla heikompi maalatuilla pinnoilla.


*Varovaisuutta tulee noudattaa puun kanssa käytettäessä, koska puun yhdisteet saattavat vaikuttaa tartuntalujuuteen



Autot/kuljetus:


Anturit, minkä tahansa verhoilun kiinnittäminen kuten heijastimet, peililasit, koristenauhat, sisäkatot ja puskurit



Metalli/talotekniikka:


Kaapelikanavien liimaaminen, kylttien asennus, lasielementit, tartuntakahvat, ovien verhoilu- ja sokkelilevyt, hissit, neon-mainosten muoviosat.



Kattoikkunoiden, lasitettujen terassien ja muiden vastaavien yhteydessä on otettava huomioon käytettävien materiaalien lämpölaajenemisominaisuudet.



Saniteettitilat:


Peilit, kannattimet, koriste-elementit, annostelujärjestelmät jne.



Puu/rakentaminen:


Metalliprofiilit julkisivurakentamisessa, kattoikkunoiden ja lasitettujen terassien lasi- ja muoviosat, ikkunan ja ovenkehykset jne.

Ohjeet

Paras mahdollinen pitovoima saavutetaan vain optimaalisissa käsittelyolosuhteissa. Kaksipuolinen Power-asennusteippi kiinnittyy useimmille sileille tai hieman kuvioiduille, riittävän kiinteille pinnoille, kun käsittelylämpötila pysyy yli 10 °C:ssa. Kevyt hionta voi parantaa tartuntalujuutta. Myös metallien oksidikerrokset on poistettava. Poista aina hiontapöly huolellisesti ennen liimaamista. Älä käytä öljyä sisältävää paineilmaa. Perehdy myös teknisiin tietoihin.

Liiman pohja-aine

Akrylaatti

Tuki-/selkämateriaali

Akryyli, Vaahtomuovi, solumuovi

Väri

Harmaa

Rullan/pyörän leveys

19 mm

Rullan pituus

10 m

Paksuus

1 mm

Käsittelylämpötila vähint./enint.

15 – 30 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 90 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

150 °C

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Kosteuden kesto

Kyllä

Tartuntavoima / 25 mm

44 N

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

Unlimited / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, 15 - 25°C lämpötilassa

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Esipuhdistusaine lasipinnoille

LASINMAALINPUHDISTUSAINE 1L

Erityisesti muovipinnoille, maalatuille metallipinnoille ja lasiosille tarkoitettu puhdistusaine
IPA Cleaner puhdistusaine

IPA CLEANER 500ML

Yleiskäyttöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot