Asennusteline Jumbo 178
Taitettava asennusteline pyörillä Jumbo
ASENNUSTELINE JUMBO 178
Tuotenro 9501008136
EAN 6417678622191
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusteline pyörillä Jumbo 178 on monipuolinen ja käytännöllinen työväline erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sen avulla voit helposti säätää työskentelykorkeutta tarpeen mukaan. Telineen pyörät tekevät siirtämisestä vaivatonta ja sen tukeva rakenne takaa turvallisen työskentely-ympäristön. Liikuteltava asennusteline on ihanteellinen valinta hektiseen työympäristöön, jossa tarvitaan muunneltavuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- Muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin
- Helppo korottaa tarvittavaan työskentelykorkeuteen
- asennusteline pyörillä
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Telineen pituus | 183 cm |
Telineen leveys | 76 cm |
Telineen korkeus enintään | 180 cm |
Tason pituus | 178 cm |
Tason leveys | 60 cm |
Kantavuus/nostokyky | 200 kg |
Kuljetusmitat | 180 x 90 x 30 cm |