Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusteline Jumbo 178 SKT

Taitettava asennusteline nousuportailla
ASENNUSTELINE JUMBO 178SKT

Tuotenro 9501008137

EAN 6417678222193

-
Asennusteline Jumbo 178 SKT

Tuotenro 9501008137
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
Tehokas ja turvallinen taitettava asennusteline Jumbo nousuportailla helpottaa korkealla työskentelyä. Kevyt rakenne ja helppo taittomekanismi tekevät siitä käyttäjäystävällisen ja ergonomisen työkalun.

Taitettava asennusteline Jumbo nousuportailla on kätevä ja turvallinen työkalu korkealla työskentelyyn. Sen kevyt rakenne ja helppo taittomekanismi tekevät sen käytöstä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä. Nousuportaiden avulla työskentely on ergonomista ja turvallista, joten voit keskittyä työn laatuun ja tehokkuuteen ilman turhia riskejä.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini

Telineen pituus

184 cm

Telineen leveys

75 cm

Telineen korkeus enintään

185 cm

Tason pituus

178 cm

Tason leveys

60 cm

Kantavuus/nostokyky

200 kg

Kuljetusmitat

190 x 80 x 40 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot