Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusteline yleiskäyttöön

Asennuspukki korkeuden säädöllä
ASENNUSTELINE SÄÄDÖLLÄ 62-82CM 2KPL

Tuotenro 0691850500

EAN 4065233014077

-
Asennusteline yleiskäyttöön

Tuotenro 0691850500
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
Valittavissa yhdeksän eri työskentelykorkeutta välillä 61 - 82 cm
  • Sopii epätasaisille pinnoille ja portaisiin, sillä jalat voidaan säätää eri korkeuksille

  • Pikalukitusmekanismi mahdollistaa nopean säädön haluttuun työskentelykorkeuteen

  • Luistamaton pinta estää työkappaletta liukumasta

  • Tilaa säästävä taitettavien jalkojen ansiosta

  • Helppo kuljettaa työmaalle integroidun kantokahvan ansiosta
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Rakennustyömaille, puutarhaan, autotalliin jne.

Leveys (B)

6,9 cm

Korkeus (H)

62 cm

Työskentelykorkeus enint.

82 cm

Syvyys (T)

109 cm

Kantavuus/nostokyky

580 kg

Materiaali

Alumiini

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Väri

Musta, Punainen

Tuotteen paino

19,800 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot