Asennustesteri 1662 FLUKE®
Asennustesteri, Fluke 1662
ASENNUSTESTERI FLUKE 1662
Tuotenro 0715539112
EAN 0095969766814
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke 1662 Asennustesteri tarjoaa kattavan valikoiman mittaus- ja testausominaisuuksia sähköasennusten tarkistukseen. Sen avulla voit mitata jännitettä ja taajuutta, tarkistaa johdotuksen napaisuuden sekä testata eristysvastuksen, jatkuvuuden ja vastuksen. Lisäksi laite mahdollistaa moottorin käämitysten tarkistuksen, silmukka-/linjaresistanssin mittauksen ja vikavirtasuojien laukaisuajan ja -virran mittauksen yhdellä testillä. Fluke 1662 on varustettu kätevillä ominaisuuksilla, kuten säädettävällä VVS-laukaisuvirralla, automaattisella VVS-testaustoiminnolla ja taustavalaistulla näytöllä. Kestävä schukotestijohto, kova kantolaukku ja mittapää testinapilla takaavat helpon ja turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa.
- Mittaustoiminto
- Jännite ja taajuus
- Johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot
- Eristysvastus
- Jatkuvuus ja vastus
- Moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella
- Silmukka-/linjaresistanssi
- Mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK)
- Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK)
- Vikavirtasuojan laukaisuaika
- Vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti)
- Laukaisuajan ja -virran mittaus yhdellä testillä A- ja AC-tyypin vikavirtasuojista
- Säädettävä VVS-laukaisuvirta
- Automaattinen VVS-testaustoiminto
- Vaihejärjestyksen osoitin
- Vikavirtasuoja- ja oikosulkuvirtamittausten automaattinen käynnistys (valittavissa on/off)
- Itsetesti
- Taustavalaistu näyttö
- Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa)
- Kestävä schukotestijohto
- Kova kantolaukku
- Mittapää testinapilla
- Nollausadapteri
Kalibrointi: tuotenumero 9998 252
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Jatkuvuustesti, sähkövastus enint. | 2000 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 20 Ω-2000 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue vähint. | 20 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue enint. | 2000 Ω |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 300 V |
Taajuus vähint. | 45 Hz |
Taajuus enint. | 66 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint. | 0,01 Ω |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0,01-2000 Ω |
Akkujen / paristojen määrä | 6 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Mignon AA; LR6 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen, LCD |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!