Turvaruuvi, uppokanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 10642 mukainen, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Turvaruuvi DIN 7991 / ISO 10642 muk., RST A2
URARUUVI UPPO A2/070 TAPPI TX25 M5X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti asennuksiin kouluissa, sairaaloissa, museoissa, suljetuissa laitoksissa, vankiloissa ja turvallisuuskohteissa.
- Estää luvattoman poiston.
Kiinnitys ja poisto vaativat erikoistyökalun käyttöä.
Tiedot(X)
- Koneenrakennus – turvakytkinten ja -järjestelmien suojaukseen luvattomalta poistamiselta.
- Sähköala – turvakaapit/kytkentäkaapit.
- Sopii myös ulkokäyttöön ruostumattoman teräksen (A2) ansiosta.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11,20 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,1 mm |
Standardit | ISO 10642, WN 284 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 070 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | TX haittatapilla |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25+P |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 5 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 16 mm |
Tuoteluokka | A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!