Kartioaluslevy, malli D
DIN 6319, pinnoittamaton teräs, malli D
ALUSLEVY DIN 6319-D M24/ 28,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuville | M24 |
Nimellishalkaisija (d1) | 28 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 44 mm |
Korkeus (h1) | 9,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | D |