Asennustesteri 1663 FLUKE®
Asennustesteri Fluke 1663
ASENNUSTESTERI FLUKE 1663
Tuotenro 0715539113
EAN 0095969766845
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennustesteri Fluke 1663 on monipuolinen ja luotettava työkalu sähköasennusten testaukseen. Sen avulla voit suorittaa jatkuvuusmittaukset L-N- ja N-PE-tuloista, testata DC vikavirtasuojat (tyyppi B) sekä mitata maadoitusresistanssin ja jännitteen. Laite on kompakti ja kevyt, alle 1,3 kg painoinen, ja siinä on pehmustettu kaulahihna, joka mahdollistaa kädet vapaiksi testauksen aikana. Lisäksi Fluke 1663:ssa on taustavalaistu näyttö, Z Max -muisti, tietokoneliitäntä ja kestävä schukomittajohto, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen valinnan sähköalan ammattilaisille.
- Jatkuvuusmittaus L-N- ja N-PE-tuloista
- Testaa DC:n herkät vikavirtasuojat (tyyppi B)
- Maadoitusresistanssi
- Jännite ja taajuus
- Johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot
- Eristysvastus
- Jatkuvuus ja vastus
- Moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella
- Silmukka-/linjavastus
- Mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK)
- Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK)
- Vikavirtasuojan laukaisuaika
- Vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti)
- Mittaa A- ja AC-vikavirtasuojista yhdellä mittauksella laukaisuajan ja -virran
- Säädettävä VVS--virta
- Automaattinen VVS-testitoiminto
- Vaihejärjestyksen osoitin
- Vikavirtasuoja- ja silmukkavastusmittauksen automaattinen käynnistys (valittavissa on/off)
- Itsetesti
- Taustavalaistu näyttö
- Z Max -muisti
- Muisti
- Tietokoneliitäntä (kun käytössä on lisävarusteena saatavat FlukeView- ohjelmisto)
- Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa)
- Kestävä suojamaadoitettu mittajohto
- Kova kantolaukku
- Mittapää testinapilla
- Nollausadapteri
- Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta
- Kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka ansiosta molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin
Kalibrointi: tuotenumero 9998 252
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Jatkuvuustesti, sähkövastus enint. | 2000 Ω |
Jännitteen mittausalue enint. | 500 V/AC |
Jännitteen mittausalue vähint. | 0,1 V/AC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 20 Ω-2000 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue vähint. | 20 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue enint. | 2000 Ω |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 300 V |
Taajuus vähint. | 45 Hz |
Taajuus enint. | 66 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint. | 0,01 Ω |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0,01-2000 Ω |
Akkujen / paristojen määrä | 6 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Mignon AA; LR6 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen, LCD |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!