Hitsaus TIG elektrodi musta
TIG-elektrodi, musta
TIG-ELEKTRODI 2,4X175 MUSTA WL10 AC/DC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Elektrodeja löytyy eri seostyypeillä erilaisille hitsausmateriaaleille. .
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 2,4 mm |
Virta vähint./enint. | 150-250 A/AC/DC |
Tuotteen paino | 14,5 g |
Virta vähint. | 150 A/AC/DC |
Virta enint. | 250 A/AC/DC |
Pituus | 175 mm |
Tunnisteväri/värikoodi | Musta |