Asennustesteri 1664 FC FLUKE®
Asennustesteri Fluke 1664 FC
ASENNUSTESTERI FLUKE 1664 FC
Tuotenro 0715539114
EAN 0095969766913
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke 1664 FC on monipuolinen asennustesteri, joka mittaa nopeasti ja tehokkaasti sekä suojaa asennettuja laitteita mittauksen aikana. Autotest-toiminto mahdollistaa testien suorittamisen yhdellä napin painalluksella, säästäen aikaa ja vaivaa. Laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja turvalliseksi, ja siinä on selkeä näyttö, joka helpottaa mittausten tekemistä. Lisäksi mukana toimitetaan SureGrip™-mittausjohdot ja -hauenleuat, jotka takaavat luotettavan kontaktin ja toistettavat tulokset. Fluke 1664 FC on luotettava työkalu sähköasennusten testaamiseen, ja sen kestävä rakenne varmistaa pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa.
- 1664 FC nopeasti ja tehokkaasti paikallisten säännösten mukaisuuden, suojaa jo järjestelmään asennettuja laitteita ja mahdollistaa testitulosten helpon jakamisen älypuhelimella.
- Autotest-toiminto testaa yhdellä napin painalluksella silmukka- ja linjavastuksen, VVS:n laukaisuvirran/-ajan sekä eristysvastuksen.
- Laitteessa myös suuren testivirran silmukkamittaustila. Nopeammat mittaukset verrattuna vikavirtasuojien laukaisuttomaan silmukkatestaustilaan.
- Silmukkaimpedanssitestien Z-max-muisti helpottaa korkeimman mittausarvon määrittämistä.
- Ainutlaatuinen nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan, luotettavaan ja tarkkaan nollaukseen.
- Nopea jännitteen mittaus L-N-, L-PE- ja N-PE-johtimien välillä käyttäen pistotulppajohtoa. Mittauskytkentöjä ei tarvitse muuttaa.
- Mittaa samanaikaisesti VVS:n laukaisuvirran ja -ajan (VVS-tyypit AC ja A).
- Kaksi mittausarvoa samanaikaisesti ja kaksoisnäyttö. Laite mittaa ja näyttää samanaikaisesti PEFC:n/PSC:n ja silmukkaimpedanssin, mikä säästää aikaa.
- Jatkuva testaus: mittausjohtoja ei tarvitse vaihtaa, sillä voit vain valita tuloliittimet toimintopainikkeilla.
- Automaattinen silmukka- ja VVS-testin aloitus - testi alkaa heti kun verkkojännite pysyy vakaana.
- Earth Volt Touchpad havaitsee kohonneet maajännitteet (
- Mukana toimitetaan turvalliset SureGrip™-mittausjohdot ja -hauenleuat, jotka takaavat luotettavan kontaktin ja toistettavat tulokset.
- Kiertokytkin osoittaa selvästi valitun toiminnon, kaikki toiminnot samassa laitteessa, ei hankalia monitasoisia valikoita.
- Suuri taustavalaistu näyttö, selkeät symbolit ja poikkeuksellisen laaja katselukulma takaavat helpot ja turvalliset mittaukset.
- Vikavirtasuojatestin PASS/FAIL-indikointi.
- Säädettävä vikavirtasuojan virta-asetus mahdollistaa mukautetut asetukset.
- Silmukka- ja linjaresistanssi, erottelukyky (mΩ)
- Testaa DC-herkät vikavirtasuojat (tyyppi B).
- Laajennettu 3-tasoinen muisti
- Mittaa moottorin käämitykset jatkuvuusmittauksella.
- Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta.
- Kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka avulla molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Jatkuvuustesti, sähkövastus enint. | 2000 Ω |
Jännitteen mittausalue enint. | 500 V/AC |
Jännitteen mittausalue vähint. | 0,1 V/AC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 20 Ω-2000 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue vähint. | 20 Ω |
Sähkövastuksen mittausalue enint. | 2000 Ω |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 300 V |
Taajuus vähint. | 45 Hz |
Taajuus enint. | 66 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint. | 0,01 Ω |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0,01-2000 Ω |
Akkujen / paristojen määrä | 6 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Mignon AA; LR6 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen, LCD |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!