Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennustesteri Fluke 1672 sarja

Asennustesteri Fluke 1672 sarja
ASENNUSTESTERI FLUKE 1672 SCH

Tuotenro 9501019310

EAN 0195112119426

-
Asennustesteri Fluke 1672 sarja

Tuotenro 9501019310
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
Jatkuvuustesti, sähkövastus enint.

2000 Ω

Jännitteen mittausalue enint.

600 V/AC

Jännitteen mittausalue vähint.

0,1 V/AC

IP-suojausluokka

IP 40

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V

Taajuus vähint.

45 Hz

Taajuus enint.

66 Hz

Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint.

0,01 Ω

Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint.

0,01-2000 Ω

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Li-ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot