Asennustesteri Fluke 1674 FC sarja
Asennustesteri Fluke 1674 FC sarja
ASENNUSTESTERI FLUKE 1674FC SCH
Tuotenro 9501019309
EAN 0195112119440
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Jatkuvuustesti, sähkövastus enint. | 2000 Ω |
Jännitteen mittausalue enint. | 600 V/AC |
Jännitteen mittausalue vähint. | 0,1 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V |
Taajuus vähint. | 45 Hz |
Taajuus enint. | 66 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint. | 0,01 Ω |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0,01-2000 Ω |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Li-ion |