Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusvaunu, BASIC

Asennusvaunu BASIC
ASENNUSVAUNU, BASIC

Tuotenro 0957505040

EAN 4046777406627

-
Asennusvaunu, BASIC

Tuotenro 0957505040
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
Kestävä ja helposti liikuteltava asennusvaunu kolmella reunustetulla hyllyllä
  • Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Kolme kestävää reunustettua hyllyä, joiden kantokyky on 100 kg hyllyä kohden

  • Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus

  • Enimmäiskuorma: 300 kg

  • Hyllyn reunuksessa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten

  • Kaksi kestävää ohjauskahvaa

  • Kaksi kiinteää pyörää, kaksi jarrullista ohjaavaa pyörää, ∅ 100 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Varusteet

Ilman vetolaatikoita

Hyllyjen määrä

3 KPL

Rungon, kaapin väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

572 x 600 x 790 mm

Kantavuus/nostokyky

300 kg

Rullan/pyörän halkaisija

100 mm

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Tuotteen paino

30000,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot