Asennusvaunu, PRO
Vaunu PRO
ASENNUSVAUNU PRO LAATIKOSTOLLA
Tuotenro 0957341035
EAN 4062856212354
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta
- Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus
- Laatikoita, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja
- Laatikon integroitu turvalukitus estää kallistumisen
- Laatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm
- Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
Kokonaiskantavuus: 300 kg
- Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten
- Kaksi tukevaa työntökahvaa
- Kaksi kiinteää pyörää, kaksi jarrullista ohjaavaa pyörää, ∅ 100 mm
PRO-sarjan edut:
- Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa
- Lukot ovat yhteensopivia keskuslukitusjärjestelmän kanssa
Vakioasennusvaunu Pro tuotenumero 0957341035 on varusteltu mustilla etupaneeleilla. Asennusvaunut muissa laatikoiden etupanelien väreissä vain erillisellä tilauksella.
Värivaihtoehdot:
- Liikenteenpunainen RAL 3020
- Katkeronsininen RAL 5010
- Vaaleanharmaa RAL 7035
- Resedanvihreä RAL 6011
Tiedot(X)
Laatikoiden määrä | 3 |
Varusteet | 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm / etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm / etukorkeus 120 mm |
Rungon, kaapin väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 570 x 680 x 790 mm |
Kantavuus/nostokyky | 400 kg |
Laatikon väri | Pikimusta RAL 9005 |
Rullan/pyörän halkaisija | 100 mm |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |
Ulosvetotyyppi | Osittain ulosvedettävä, yli 80 %, rullalaakeroitu |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Tuotteen paino | 60000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!