Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusvaunu, laatikosto, system, siirrettävä 8.6: 574 x 603 mm

Järjestelmälaatikosto, siirrettävä, 8.6/574x603 mm
ASENNUSVAUNU SYSTEM 8.6 RAL7016

Tuotenro 5583200208

EAN 4065746474245

-
Asennusvaunu, laatikosto, system, siirrettävä 8.6: 574 x 603 mm

Tuotenro 5583200208

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vakaa ja vääntymätön rakenne, käytännöllinen liukukahva ja jopa 210 kg:n kantavuus (oma paino mukaan lukien), raskaaseen käyttöön tuotannossa, varastoinnissa ja kaupan alalla

Laatikosto, siirrettävä


  • Vetolaatikon turvalukko estää useiden laatikoiden avautumisen samanaikaisesti ja laatikoston kaatumisen

  • Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä. Yksittäisten lukituspiirien, lukitusjärjestelmien tai elektronisten lukkojen suunnittelu on mahdollista kaikille tuoteryhmille.

  • Korkealaatuinen pyöräsarja kumipinnalla. Kaksi kääntyvää pyörää jarrulla ja kaksi kiinteää pyörää mahdollistavat mukavan työntämisen. Liukuestereuna ja liukuestematto estävät esineiden putoamisen.

  • Laadukas jauhemaalaus luo tasaisen ja tyylikkään pinnan.


Vetolaatikot


  • Haptinen alumiinikahva ja korkealuokkainen rakenne merkintämahdollisuudella

  • Sisämitat ovat järjestelmämittoja, joten vaunuun sopivat kaikki vaahtomuovi- ja lämpömuovatut sisäkkeet sekä ORSY®-järjestelmän laatikot, kiskot, välijakajat ja liukuestematot

  • Käytännöllinen valikoima lisätarvikkeita saatavilla laatikoiden jakamiseen

  • Rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät laatikot, joiden kantavuus on 80 kg
Huomautus

Siirrettäessä on varmistettava, että kaapin runko/kotelo on lukittu ja että kaikki laatikot ovat kiinni.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

8.6

Korkeus

750 mm

Laatikoiden määrä

3 KPL

Varusteet

1 vetolaatikko, etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, etukorkeus 120 mm

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä

Lukkotyyppi

Sylinterilukko

Rullien /pyörien malli

2 kääntöpyörää jarrulla (D: 100 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 100 mm)

Kantavuus/nostokyky enint.

210 kg

Väri, suojus/kotelo/runko

Antrasiitinharmaa RAL 7016

Etupuolen väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016

Leveys

574 mm

Syvyys

603 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot