Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusvaunu, system 8.8

Asennusvaunu 8.8
ASENNUSVAUNU 8.8

Tuotenro 0962613000

EAN 4061975283665

-
Asennusvaunu, system 8.8

Tuotenro 0962613000
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
Kompakti ja helposti liikuteltava asennusvaunu, joka sopii erinomaisesti korjaamokäyttöön, erilaiset työkalut ja pienet osat ovat esteettömästi ja nopeasti saatavilla

Erittäin tukeva asennusvaunu, järjestelmän 8.8 mukaiset mitat


  • Tukeva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Hyllyn korkeus on säädettävissä kolmeen eri tasoon (keskimmäinen)

  • Vahva ja ergonominen kahva

  • Rei’itetty takaseinä tarvikkeiden kiinnitystä varten (neliöreiät 10 x 10 mm)

  • Kumipyörät, ohjaavien pyörien halkaisija: 100 mm (kaksi lukittavalla jarrulla); kiinteiden pyörien halkaisija: 100 mm

  • Korkea kokonaiskantavuus: 150 kg (yhden laatikon kantavuus: 50 kg)

  • Jauhemaalattu, väri: RAL 9017
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hyllyjen määrä

3 KPL

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

497 x 704 x 875 mm

Kantavuus/nostokyky

150 kg

Rullan/pyörän halkaisija

100 mm

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Tuotteen paino

32000,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot