Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asentajan alusta GLOBAL

ASENTAJAN ALUSTA SÄÄDETTÄVÄ GLOBAL

Tuotenro 9501026116

EAN 5710320003104

-
Asentajan alusta GLOBAL

Tuotenro 9501026116

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mukava työasento, joustava ja säädettävä selkätuki sekä irrotettava työkalualusta, jotta tärkein työkalu on aina käden ulottuvilla.
  • Ergonominen muotoilu takaa mukavan työasennon, mikä vähentää rasitusta pitkien työpäivien aikana

  • Joustava ja säädettävä selkätuki sekä niskatuki tarjoavat yksilöllistä mukavuutta ja tukea

  • Irrotettava työkalualusta pitää tärkeimmät työkalut aina käden ulottuvilla, mikä tehostaa työskentelyä

  • Vankka teräsputkirakenne kestää raskasta käyttöä

  • Neljä pyörää, joista kaksi on jarrullisia, takaavat liikuteltavuuden ja vakauden työskentelyn aikana

  • PU-vaahtopehmusteet lisäävät istuinmukavuutta ja tukevat kehoa optimaalisesti

  • Kompakti koko mahdollistaa helpon säilytyksen ja käytön ahtaissa tiloissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (L)

1040 mm

Leveys (B)

445 mm

Korkeus (H)

220 mm

Kantavuus/nostokyky

110 kg

Materiaali

Teräsputki

Väri

Punainen, Musta

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Tuotteen paino

21 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työjakkaran/-tuolin pyörä

PYÖRÄ TYÖJAKKARAAN 75MM

x 1 kpl
Työtuolin varapyörä

PYÖRÄ JARRULLA TYÖJAKKARAAN 75MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot