Asentajan alusta pehmusteilla
Asentajan alusta pehmusteilla
ASENTAJANALUSTA-RACING-1045X517X90MM
Tuotenro 071593 55
EAN 4062856296088
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ergonomisesti muotoillut hiilikuitupäällysteiset pehmustetyynyt selälle, olkapäille ja pään alueelle
- Laadukkaasta muovista valmistetut pyörät koville ja herkille lattioille
- Pidikelevyt esineille, joissa on magneetti vasemmalla ja oikealla puolella pään pehmusteen vieressä
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 1045 mm |
Leveys (B) | 517 mm |
Korkeus (H) | 90 mm |
Kantavuus/nostokyky | 130 kg |
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu muovi |
Väri | Musta |
Rullien tai pyörien määrä | 6 KPL |
Tuotteen paino | 4700,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!