Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asentajankäsine PU WF-120

Asentajankäsine PU-WF120
PU KÄSINE WF-120 KOKO 6

Tuotenro 0899493106

EAN 4062856629770

-
Asentajankäsine PU WF-120

Tuotenro 0899493106

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hyvin käteen istuva, edullinen asentajankäsine
  • Napakka, joustava asentajankäsine Polyesterikuidulla ja Polyuretaanipinnoitteella

  • Pinnoitteen ansiosta hyvä pito

  • Hyvä sormituntuma

  • Toimitetaan 120 parin laatikossa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

6

Väri

Harmaa

Neuletiheys

13

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Polyesteri

Materiaali, pinnoite

PU, PUR

Standardit

EN 388:2016

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot