Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asentajankäsine Soft

Asentajankäsine, Soft
ASENTAJANKÄSINE SOFT 11

Tuotenro 0899400734
EAN 4053479158631

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kevyt ja joustava käsine, jossa on erinomainen kosketus- ja sormituntuma
  • Käsineen neulos tiheää ja joustavaa polyamidineulosta

  • Erinomainen käyttömukavuus

  • Hengittävä erittäin kevyen, mikrohuokoisen PU-pinnoitteen ansiosta

  • Voi käyttää kosketusnäyttöjen kanssa

  • Hyvin joustava ja venyvä

  • Istuu erinomaisesti

Luokka II

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Sopii ihanteellisesti tarkkuutta vaativiin kokoonpanotöihin ja muihin tarkkoihin työtehtäviin

  • Varastotyöhön ja poimimiseen

  • Tarkkuutta vaativiin kokoonpanotöihin, tarkkoihin työtehtäviin, sähköasennuksiin, tarkastustöihin, tehtäviin, joissa vaaditaan suojakäsineiden käyttöä, kodinkonetekniikkaan liittyviin töihin, kunnossapitotöihin

Koko

11

Neuletiheys

18

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Polyamidi

Materiaali, pinnoite

PU, PUR

Standardit

EN 388, EN 420

Kategoria

II

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot