Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Asfaltinpoistaja

Asfaltinpoistaja W-Cleanline
ASFALTINPOISTAJA 1 L

Tuotenro 0890260000

-

Asfaltinpoistaja

Tuotenro 0890260000

-

Määrä

Pakkauskoko

Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käyttövalmis pienpoistoaine

Irrottaa erittäin tehokkaasti asfaltti- ja polttoainejäämät, lukkosulat yms. Soveltuu erinomaisesti myös moottoreiden


ja koneenosien puhdistamiseen öljystä ja rasvasta.


pH n. 7.


Käytetään laimentamattomana.

HuomautusEi saa käyttää voimakkaassa auringonpaisteessa tai kuumille pinnoille. Ole varovainen korjattujen maalipintojen kanssa.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Sisältö

1 l

Tuotteen paino (per nimike)

990 g

Tuotepakkaus

Spraypullo

Kemiallinen perusta

Hiilivety

Haju/tuoksu

Mieto tuoksu

Väri

Kirkas

Leimahduspiste vähint.

64 °C

Tiheys/edellytykset

0,89 kg/dm³ / 20°C:n lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / sula säilytyspaikka

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot