Askelpukki 3 askelmainen
Alumiini Tikkaat AP
ASKELPUKKI 3 ASKELMAINEN
Tuotenro 9501007920
EAN 6417678221639
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyt askelpukki, valmistettu alumiinista
- Askelman syvyys 80 mm
- Kuormituskapasiteetti 150 kg
- Kotitalouskäyttöön
- EN 14183
- Tasokorkeus 61 cm
- Ulottumiskorkeus 261 cm
- Syvyys avattuna 64 cm
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Leveys (alaosa) / leveys (yläosa) | 400/305 mm |
Kiskon mitat | 0 mm x 0 mm |
Askelpituus | 320 mm |
Korkeus, pystysuunta | 620 mm |
Jalustan korkeus | 620 mm |
Työskentelykorkeus | 610 mm |
Standardit | EN 14183 |