Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Assembly paste Klüber uh 196-402

Assembly paste Klüber uh 196-402

Varunr. 0893850090

EAN-nummer 4051512026718

-
Assembly paste Klüber uh 196-402

Varunr. 0893850090

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

High-temperature lubrication and assembly paste
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Syntetisk olja

Oljebas

Syntet

Färg

Grå

Densitet

1,58 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Min. bearbetningstemperatur

-30 °C

Max. bearbetningstemperatur

1200 °C

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Min./max. temperaturförhållanden

1200 °C

Min./max. friktion

0-0 µ

Min. friktion

0 µ

Max. friktion

0 µ

VKA-belastnings enligt fyrkulstest

2500 N

Villkor för VKA-belastnings enligt fyrkulstest

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

VKA-svetsbelastning

2500 N

Villkor för VKA-svetsbelastnings

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

Slitdjup

0 µm

Innehåll

80 ml

Hyll-livstid från produktionen

24 Month

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

sval, torr och frostfri förvaring

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information