Astianpesuaine
Astianpesuaine, yleiskäyttöinen
ASTIANPESUAINE PH6 1000ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Poistaa helposti esimerkiksi rasvan, öljyn, lian, karstan ja noen.
- Erittäin riittoisa tiiviste
- Miellyttävä sitruksen tuoksu
- Kiiltävät astiat ilman kuivaamista
EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestäviä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Astioiden, lasien, ruokailuvälineiden, kattiloiden, pannujen ja muiden vastaavien käsinpesuun. Sopii myös kaikkien pesunkestävien pintojen hellävaraiseen puhdistukseen.
Käytetään vain käsinpesuun laimennettuna. Normaali lika: 2-4 ml 10 litraan kylmää tai lämmintä vettä.
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Kemiallinen perusta | Vesitensidi |
Tiheys/ominaispaino | 1.0400 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/edellytykset | 1,0400 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Väri | Vihreä |
Tuotepakkaus | Pullo |
pH-arvo | 6,5 |
pH-arvo/edellytykset | 6,5 / 20 °C lämpötilassa |
pH-arvo, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Haju/tuoksu | Hajustettu |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 36 Kuukautta / 15 - 25°C lämpötilassa |
Säilyvyysaika, edellytykset | 15 - 25°C lämpötilassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!