Astianpesuaine Fairy Lemon
Astianpesuaine Fairy
ASTIANPESUAINE FAIRY LEMON 900ML
Tuotenro 0893880990
EAN 5413149137134
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen pesuaine, joka sopii erinomaisesti mm. astioiden käsinpesuun sekä ikkunoiden pesuun. Tehokas koostumus poistaa tehokkaasti pinttyneen lian ja rasvan, jättäen pinnat puhtaiksi ja kiiltäviksi. Riittoisa pesuaine päivittäiseen käyttöön.
- Astioiden käsinpesuun
- Ikkunoiden pesuun
- Riittoisa
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Kemiallinen perusta | Vesi ja alkalinen tensidi |
Tiheys/ominaispaino | 1,022 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/edellytykset | 1,022 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Väri | Keltainen |
pH-arvo | 9 |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 18 Kuukautta |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 18 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys viileässä ja kuivassa paikassa |