Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA

LED taskulamppu Energizer Atex
TASKULAMPPU ENERGIZER LED ATEX 2XAA

Tuotenro 0827870385

EAN 7638900424485

-
Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA

Tuotenro 0827870385
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
Tehokas ATEX-taskulamppu LED-valolla, 150lm valoteholla ja IP67-luokituksella, kätevä paristokäyttöinen malli.

Energizer Atex LED taskulamppu tarjoaa luotettavan valaistuksen vaativissa olosuhteissa. Paristokäyttöinen ja kestävä IP67-luokituksen ansiosta. Sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön ja ulkotöihin. Kompakti koko ja kevyt rakenne tekevät siitä helppokäyttöisen ja kätevän taskulampun päivittäiseen käyttöön. Oranssi/musta väri erottuu hyvin ympäristöstä. Energizer Atex LED taskulamppu on luotettava kumppani vaativaan työhön, joka tarjoaa valovoimaisen valon ja käyttömukavuuden erilaisiisa olosuhteissa.



  • ATEX-taskulamppu

  • LED

  • Paristokäyttöinen 2xAA

  • IP67

  • 150lm

  • Oranssi / Musta
Huomautus

​Paristot eivät sisälly toimitukseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueDivision I, Class I, II, and III. Käyttölämpötila -20°C - +40°C
OhjeetTestattu ANSI FL 1-standardin mukaisesti käyttämällä Energizer MAX® -akkuja

Valoteho

65 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

65 / 65 lm

Tarkennettavissa

Ei

Valaisualue

140 m

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Mignon AA

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Pituus (avattuna)

152 mm

Väri

Oranssinpunainen, Musta

Valon väri

Valkoinen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paristo Lithium Energizer industrial

PARISTO ENERGIZER AA L91 LITHIUM 1,5V

Energizer industrial litiumparisto on luotettava ja pitkäikäinen vaativissakin olosuhteissa.
x 10 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Paristo MAX ultra+

PARISTO ENERGIZER AA ALKAL JÄLLEENMYYNTI

Kestävä ja luotettava alkaliparisto, joka tarjoaa pitkäkestoista virtaa erilaisiin laitteisiin.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
LED-otsavalaisin EX Z0

OTSAVALO PELI 2690 EX ZONE 0 LED 3XAAA

Täyttää ATEX-vaatimukset (2014/34/EU)
x 1 kpl
EX Led taskulamppu PELI 3315 ZONE 0

TASKULAMPPU PELI 3315 EX ZONE 0 LED AA

PELI 3315 LED taskulamppu tarjoaa tehokasta valaistusta ATEX (Zone 0) kohteissa, kompakti koko, helppo kiinnitys tekevät siitä kätevän ja turvallisen työkalun ammattilaisille.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot