Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aurapultti

DIN 608 pinnoittamaton teräs 12.9
AURAPULTTI 16X65 -12.9

Tuotenro 0228091665

EAN 4053479907406

-
Aurapultti

Tuotenro 0228091665

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pinnoittamaton
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M16

Pituus (kokonaispituus) (l1)

65 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

28 mm

Kannan korkeus (k1)

13 mm

Standardit

DIN 608

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

12.9

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta ja neliölukitsin

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

2 mm

Varren halkaisija

16 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

35 mm

Malli

Neliön muotoisella kaulalla/neliölukituksella

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot