Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Auto-Messfix

Auto-Messfix
AUTO-MESSFIX KORIMITTA

Tuotenro 071564 94

EAN 4011231745093

-
Auto-Messfix

Tuotenro 071564 94
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
Teleskooppinen korin korjaustöiden mittaustyökalu.
  • Ajoneuvon korin mittaamiseen onnettomuusvaurioiden jälkeen

  • Vertailumittaukset uusien komponenttien asentamiseksi. Todelliset mitat voidaan lukea välittömästi ja niitä voidaan verrata suoraan viitemittoihin

  • Työn luotettava tarkastus ja loppuarviointi.

  • Nopea ja helppo vahinkojen arviointi tarjousta, vakuutusta ja korjaamon suunnittelua varten

  • Vaihdettavat mittauskärjet sisä-, diagonaali- ja ulkomittauksiin mahdollistavat tarkan paikallistamisen

  • Malli: Alumiininen neliöputki, irrotettavat ja liitettävät mittakärjet, kulutusta kestävät muoviohjaimet

  • Toimituksen laajuus: 1 teleskooppimitta, 2 kulmakärkeä, 2 mittausputkea, 2 putkenpidintä, 2 pituusmittakärkeä, 2 mittakartiota
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint. (pituus) (L min)

0,92 m

Mittausalue enint. (pituus) (L max)

2,6 m

Pituus (kokoontaitettuna)

0,92 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot