Auto- ja ikkunasäämiskä Valmistettu aidosta lampaannahasta
Auto- ja ikkunasäämiskä
SÄÄMISKÄ 70X45
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täysin luonnontuote
- Hellävarainen iholle
- Ympäristöystävällinen
- Nukkaamaton
- Pitkä käyttöikä
Hoito-ohjeet:
Liina pysyy pitkään käyttökelpoisena, kun peset sen heti käytön jälkeen. Älä käytä liinan pesuun happoja, kemikaaleja tai muita rasvaa liuottavia pesuaineita. Väännä liina kuivaksi ja levitä kuivumaan ilmavasti. Älä ripusta liinaa lämmityspatterin päälle tai auringonvaloon. Nahka saattaa kovettua hieman ajan myötä, mutta voit pehmentää sitä hankaamalla sitä puupöydän reunaa vasten.
Tiedot(X)
Sopii ikkunoiden ja peilien puhdistukseen sekä maalipinnan kuivaamiseen ja suojaamiseen auton pesun jälkeen. Nahka imee kaikki vesipisarat jälkiä jättämättä.
Parhaan tuloksen saa, kun puhdistettavaa aluetta pyyhkii hieman kostealla liinalla. Väännä liina aina perusteellisesti kuivaksi, kun kuivaat sillä märkää ajoneuvoa.
Materiaali | Lampaannahka |
Väri | Kellertävä säämiskä |
Pituus (kokonaispituus) | 70 cm |
Leveys | 45 cm |
Imukyky/10 s | 402 % |
Paino / m² | 80 g |
Imukyky/10 s edellytykset | DIN2417-standardin mukaisesti |
Max. imukyky | 424 % |
Täydellinen imukyky saavutettu | 60 min |