Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 10, Branch

Autokaluste, moduuli 10, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-10

Tuotenro 096399 610

EAN 4099618380068

-
Autokaluste, moduuli 10, Branch

Tuotenro 096399 610
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
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: lämmitys-, putki- ja sähkötyöt sekä kunnallistekniset työt

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa luukulla, vapaa korkeus 390 mm

  • Paneelihylly ja kaksi salkkua

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm) välijakajalla

  • Yksi varastohylly välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1112 mm

Korkeus

980 mm

Syvyys

382 mm

Sisäkorkeus

390 mm

Tuotteen paino

41,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Materiaali

Alumiini/ teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot