Autokaluste, moduuli 17, Branch
Autokaluste, moduuli 17, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-17
Tuotenro 096399 617
EAN 4099618380136
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Vasemman puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 420 mm
- Kolme varastohyllyä kukin yhdellä välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi hylly viidellä laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1670 mm |
Syvyys | 382 mm |
Sisäkorkeus | 420 mm |
Tuotteen paino | 46,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!