Autokaluste, moduuli 18, Branch
Autokaluste, moduuli 18, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-18
Tuotenro 096399 618
EAN 4099618379987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 420 mm
- Kolme salkkukannatinta ja kolme salkkua
- Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm)
- Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm)
- Kolme varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1670 mm |
Syvyys | 382 mm |
Sisäkorkeus | 420 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, tukikiinnike/-kannake | 40 kg |
Tuotteen paino | 80,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!