Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 21, Branch

Autokaluste, moduuli 21, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-21

Tuotenro 096399 621

EAN 4099618380143

-
Autokaluste, moduuli 21, Branch

Tuotenro 096399 621
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
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: lämmitys-, putki- ja sähkötyöt sekä kunnallistekniset työt

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 420 mm

  • Kaksi vetolaatikkoa (korkeus 150 mm) kukin yhdellä välijakajalla

  • Kaksi vetolaatikkoa (korkeus 120 mm) kukin yhdellä välijakajalla

  • Kolme varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1390 mm

Korkeus

1670 mm

Syvyys

382 mm

Sisäkorkeus

420 mm

Kantavuus, vetolaatikko

40 kg

Tuotteen paino

80,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Materiaali

Alumiini/ teräs

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Takaoven ohjain Opel Movanoon, Renault Masteriin ja Nissan Interstariin

OVENOHJ-OPEL MOVANOON-RENAULT MAST

Kannatin ohjaamaan takaoven liikettä