Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 21

Autokaluste, moduuli 21
MODUULILOHKO-MODUL1-MUNI1

Tuotenro 0963611101

EAN 4062855164203

-
Autokaluste, moduuli 21

Tuotenro 0963611101
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
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa paneelilla


Alaosan väli: 360 mm


Kaksi varastohyllyä


Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen


Yläkehys



Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan

Moduulihylly sopii yhteen seuraavien valmistajien ajoneuvojen / ajoneuvotyyppien kanssa:
Ajoneuvon valmistajaAjoneuvon tyyppiValmistusvuosiAkseliväli, mmSoveltuu seuraaviin:
CitroënBerlingo20082728 (L1)Kuljettajan puoli
Berlingo20082728L (L2)Kuljettajan puoli
Jumpy2007-20163000 (L1)Kuljettajan puoli
Jumpy2007-20163122 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
FiatDoblo20102755 (L1)Kuljettajan puoli
Doblo Maxi20103105 (L2)Kuljettajan puoli
Scudo2007-20163000 (L1)Kuljettajan puoli
Scudo2007-20163122 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Talento20163098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Talento20163498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Talento20163498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
FordConnect20142662 (L1)Kuljettajan puoli
Connect20143062 (L2)Kuljettajan puoli
Custom20122933 (L1)Kuljettajan puoli
Custom20123300 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Custom20123300 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Transit20143300 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Transit20143750 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Transit20143750 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Transit20143750 (L4)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
IvecoNew Daily20143000 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
New Daily20143520 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
New Daily20143520L (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
New Daily20144100 (L4)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
New Daily20144100L (L5)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
MANTGE20163640 (keskikoko)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
TGE20163640 (keskikoko)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
TGE20164490 (erikoispitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
TGE20164490 (erikoispitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
TGE20164490 (pitkä)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
TGE20164490 (pitkä)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
TGE20164490 (pitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Mercedes-BenzSprinter20063250 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Sprinter20063665 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Sprinter20063665 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Sprinter20064325 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Sprinter20064325L (L4)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vito, erikoispitkä20143430Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vito Compact20143200Kuljettajan puoli
Vito, pitkä20143200LKuljettajan puoli, matkustajan puoli
NissanNV30020143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV30020143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV30020143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV30020143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L1H120103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L1H220103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L2H220103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L2H320103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L3H220103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L3H220104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L3H320103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
NV400 L3H320104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Opel/VauxhallCombo20102755 (L1)Kuljettajan puoli
Combo20103105 (L2)Kuljettajan puoli
Movano L1H120103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L1H220103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L2H220103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L2H320103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L3H220103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L3H220104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L3H320103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Movano L3H320104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vivaro20143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vivaro20143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vivaro20143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Vivaro20143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
PeugeotExpert2007-20163000 (L1)Kuljettajan puoli
Expert2007-20163122 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Partner20082728 (L1)Kuljettajan puoli
Partner20082728L (L2)Kuljettajan puoli
RenaultMaster L1H120103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L1H220103182 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L2H220103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L2H320103682 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L3H220103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L3H220104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L3H320103682 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Master L3H320104332 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Trafic20143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Trafic20143098 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Trafic20143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Trafic20143498 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
ToyotaProAce2013-20163000 (L1)Kuljettajan puoli
ProAce2013-20163122 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
VWCrafter20063250 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20063250 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20063665 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20063665 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20064325 (L3)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20064325L (L4)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20163640 (keskikoko)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
Crafter20163640 (keskikoko)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20164490 (erikoispitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20164490 (erikoispitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20164490 (pitkä)Matkustajan puoli, kuljettajan puoli
Crafter20164490 (pitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Crafter20164490 (pitkä)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T52007-20153000 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T52007-20153400 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T52007-20153400 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T620153000 (L1)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T620153400 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
T620153400 (L2)Kuljettajan puoli, matkustajan puoli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Syvyys

330 mm

Leveys

1112 mm

Korkeus

980 mm

Tuotteen paino

27,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot