Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 23, Branch

Autokaluste, moduuli 23, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-23

Tuotenro 096399 623

EAN 4099618380167

-
Autokaluste, moduuli 23, Branch

Tuotenro 096399 623

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: rappaus-, maalaus-, sisäpintojen viimeistely-, katonrakennus- ja puusepäntyöt sekä kunnallistekniset työt

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 420 mm

  • Luukullinen hylly (luukun korkeus 180 mm)

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi hylly kuudella laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1390 mm

Korkeus

1400 mm

Syvyys

382 mm

Sisäkorkeus

420 mm

Tuotteen paino

49,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Materiaali

Alumiini/ teräs

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Takaoven ohjain Opel Movanoon, Renault Masteriin ja Nissan Interstariin

OVENOHJ-OPEL MOVANOON-RENAULT MAST

Kannatin ohjaamaan takaoven liikettä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot