Autokaluste, moduuli 23
Autokaluste, moduuli 23
MODUULILOHKO-MODUL3-MUNI3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa paneelilla
Alaosan väli: 390 mm
Varastohylly
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Kaksi varastohyllyä
Viisi varastolaatikkoa (koko 2)
7 varastolaatikkoa (koko 3)
Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Yläkehys
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1160 mm |
Tuotteen paino | 36,400 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |