Autokaluste, moduuli 25, modulaarinen
Autokaluste, moduuli 25
MODUULILOHKO 25-MSMB03
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa paneelilla (alaosan väli 400 mm)
- Varastohylly työkalujen ja pienten osien selkeään säilytykseen
- 2 varastolaatikkohyllyä, joissa 5 varastolaatikkoa (koko 2) ja 7 varastolaatikkoa (koko 3) pienten osien selkeään säilytykseen
- Alumiininen yläkehys
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematon varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1135 mm |
Tuotteen paino | 38,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |