Autokaluste, moduuli 26, Branch
Autokaluste, moduuli 26, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-26
Tuotenro 096399 626
EAN 4099618380020
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Vasemman puolen sisältö:
- Alaosa, vapaa korkeus 420 mm
- Kaksi luukullista hyllyä (luukun korkeus 180 mm)
- Luukullinen hylly (luukun korkeus 105 mm)
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 382 mm |
Sisäkorkeus | 420 mm |
Tuotteen paino | 47,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |