Autokaluste, moduuli 27, modulaarinen
Autokaluste, moduuli 27
MODUULILOHKO 27-MSMB05
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa paneelilla
- 3 varastohyllyä työkalujen ja pienten osien selkeään säilytykseen
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1135 mm |
Tuotteen paino | 34 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |