Autokaluste, moduuli 28, modulaarinen
Autokaluste, moduuli 28
MODUULILOHKO 28-MSMB06
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa paneelilla
- Varastohylly työkalujen ja pienten osien selkeään säilytykseen
- 2 varastolaatikkohyllyä, joissa 7 varastolaatikkoa (koko 2) ja 10 varastolaatikkoa (koko 3) pienten osien selkeään säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematon varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1668 mm |
Korkeus | 1135 mm |
Tuotteen paino | 53,900 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |