Autokaluste, moduuli 30, modulaarinen
Autokaluste, moduuli 30
MODUULILOHKO-MSMB08
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa alumiinipaneelilla (korkeus 180 mm raskaiden osien helppoa esille saamista varten, alaosan väli 400 mm)
- Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
- Kolme vetolaatikkoa, joissa alumiinipaneelit
- Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
- Neljä ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.1 sopivaa tukikulmaa
- Alumiininen yläkehys
Yhden laatikon ja tukikulman kantavuus 40 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1010 mm |
Tuotteen paino | 77,700 kg |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |