Autokaluste, moduuli 4, Branch
Autokaluste, moduuli 4, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO4
Tuotenro 096399 604
EAN 4099618382796
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 360 mm
- Kaksi varastohyllyä kukin yhdellä välijakajalla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 920 mm |
Syvyys | 330 mm |
Sisäkorkeus | 360 mm |
Tuotteen paino | 19,800 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |