Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autokaluste, moduuli 7, Branch

Autokaluste, moduuli 7, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-7

Tuotenro 096399 607

EAN 4099618382826

-
Autokaluste, moduuli 7, Branch

Tuotenro 096399 607
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
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: rappaus-, maalaus-, sisäpintojen viimeistely-, katonrakennus- ja puusepäntyöt sekä kunnallistekniset työt

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa, vapaa korkeus 420 mm

  • Luukullinen hylly (luukun korkeus 105 mm)

  • Yksi hylly viidellä laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1112 mm

Korkeus

980 mm

Syvyys

382 mm

Sisäkorkeus

420 mm

Tuotteen paino

30,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Materiaali

Alumiini/ teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot