Autokaluste, moduuli 8, Branch
Autokaluste, moduuli 8, Branch
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-8
Tuotenro 096399 608
EAN 4099618382833
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa, vapaa korkeus 420 mm
- Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm) välijakajalla
- Yksi varastohylly välijakajalla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Sisäkorkeus | 420 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Tuotteen paino | 34,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |