Autokaluste, moduuli 8
Moduulilohko 8
MODUULILOHKO 8-MBFG08
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa paneelilla
Alaosan väli: 430 mm
Varastohylly
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Kaksi varastohyllyä
10 varastolaatikkoa (koko 2)
Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Yläkehys
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1120 mm |
Tuotteen paino | 42 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |