Autokaluste, moduuli VMB407
Autokaluste, moduuli 7
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB407
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli
Alaosan väli: 420 mm
Varastohylly alumiinista
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
2 varastolaatikkohyllyä
6 varastolaatikkoa (koko 2)
8 varastolaatikkoa (koko 3)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB407 |
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1160 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 26,300 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |