Autokaluste, moduuli VMB408
Autokaluste, moduuli 8
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB408
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 420 mm
2 varastohyllyä alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus: 105 mm ja 180 mm
Varastolaatikkohylly
5 varastolaatikolla (koko 1)
1 varastolaatikolla (koko 2)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB408 |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1190 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 28,600 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |