Autokaluste, moduuli VMB409
Autokaluste, moduuli 9
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB409
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli
Alaosan väli: 420 mm
Kaksi alumiinista varastohyllyä
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB409 |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 330 mm |
Tuotteen paino | 17,350 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |