Autokaluste, moduuli VMB411
Autokaluste, moduuli 11
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB411
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa välituki
Alaosan väli: 450 mm
Alumiininen varastohylly
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Kaksi varastolaatikkohyllyä
Kussakin neljä varastolaatikkoa (koko 1)
Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB411 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 1100 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 19,600 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Alumiini/ teräs |