Autokaluste, moduuli VMB413
Autokaluste, moduuli 13
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB413
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli
Alaosan väli: 420 mm
Aukko vasemmalla
Aukon mitat (K x S): 420 x 110 mm
Varastohylly alumiinista
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Erikoislujasta teräksestä valmistettu paneelihylly
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyä, paneelihyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB413 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 890 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 17 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |